Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen L.400mm D.17mm vern.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170081885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812536
EAN/GTIN:
     4015448671701
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen 400mm
hebeleisen

Hebeleisen L.400mm D.17mm vern.PROMAT

vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 600g · Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Hebeleisen
Weitere Suchbegriffe: Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 19,84*
2 Tage
186
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 19,87*
5 Tage
207
€ 8,90*
ab € 14,53*
€ 20,31*
Lager 8685
207
€ 6,80*
ab € 14,87*
€ 20,70*
2 Tage
207
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.