Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikwinkelmesser TECH 700 DA Messb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikwinkelmesser TECH 700 DA Messb
Elektronikwinkelmesser TECH 700 DA Messb
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1183476
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19018
EAN/GTIN:
     4005069190187
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gehrmaß
vielseitig einsetzbar · schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln · Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege in einem · 1 Horizontallibelle, 1 Vertikallibelle, beschichtete Messfläche · 2 besonders breite Anlegekanten · Merkmale:Messbereich 0° - 270°Messgenauigkeit Normalposition: +/- 0,5 mm/mMessgenauigkeit Umschlagposition: +/- 0,75 mm/mMessgenauigkeit Elektronik : +/- 0,1°LOCK-Funktion REF-FunktionHOLD-Funktion Abschaltautomatik nach 60 Min. Batterien 2 x Typ AAWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 3in1· Genauigkeit: 0,1 °
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
80 cm
Messbereich:
0-270 °
Marke:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsmaß, Gehrungswinkel, Multi-Tool, Multitool, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, digitalwinkelmesser stabila, digital winkelmesser, Winkelmessgeräte, Messgerät, Elektronik-Winkelmesser, Winkelmessgerät, 4000857167
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 180,07*
€ 203,19*
Frei Haus
ab € 182,18*
€ 205,08*
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 208,31*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 208,38*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 208,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.