Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila TECH700DA 19018 Digitaler Winkelmesser 800mm 270°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X446631
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19018
EAN/GTIN:
     4005069190187
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gehrmaß
Vielseitig einsetzbar – das ist der digitale Winkelmesser TECH 700 DA. Ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany, das drei Werkzeuge perfekt vereint: Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege. Ermitteln Sie exakte Winkel mit modernster elektronischer Messtechnik. Nivellieren Sie präzise Bauteile mit den Qualitätslibellen. Mit Hilfe der Arretierung verwenden Sie das Werkzeug als Schmiege und übertragen gemessene Winkel problemlos auf ein Werkstück. Profitieren Sie tagtäglich von diesem unverzichtbaren Multitalent, das die Arbeit von dreien übernimmt.
Lieferumfang:
2x AA-Batterien · Tasche.
Weitere Informationen:
Länge:
860 mm
Typ:
TECH700DA
Genauigkeit:
± 0.1°
Schenkel A:
800 mm
Winkel-Einstellung (max.):
270 °
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Winkelmesser
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 180,07*
€ 203,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 182,18*
€ 205,08*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 208,31*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 208,38*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 208,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.