Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 600 H800xB600xT600mm grau/blau 4 Schubl.Einfachauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1185326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000427000
EAN/GTIN:
     4054773024745
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm mit integrierten Griffleisten · Zentralverschluss mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 520mm · Schubladeninnentiefe: 535mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 140, 2 x 190 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
600 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
80 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
600 mm
Höhe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 8,90*
ab € 306,07*
€ 366,00*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 303,69*
€ 373,0947*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 315,30*
€ 373,36*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 344,49*
€ 405,18*
Lager 4757
28
Frei Haus
ab € 361,93*
€ 420,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,55*
€ 500,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,15*
€ 495,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,55*
€ 479,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,93*
€ 430,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425542
ab € 107,26*
Zubehör
PROMAT
9000425544
ab € 139,93*
Zubehör
PROMAT
9000425540
ab € 78,59*
Zubehör
k.A.
NW9000427010
ab € 32,23*
Zubehör
k.A.
NW9000427011
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.