Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge SPEED SLOT® D.21mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1189167
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3001313L
EAN/GTIN:
     0082472300130
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Bi-Metall · zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. · optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit · einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® · reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt · Schnitttiefe 40 mm · zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
21 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Material:
Bi-Metall
Marke:
LENOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 10,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 10,34*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 10,44*
Lager 4757
26
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,66*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
3001010L
ab € 7,77*
Ähnlich
Lenox
3001616L
ab € 8,16*
Ähnlich
Lenox
3001717L
ab € 8,35*
Ähnlich
Lenox
3001515L
ab € 7,81*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
3001414L
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.