Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Ø 200 mm 205 kg 135 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Ø 200 mm 205 kg 135 x 110 mm
Bockrolle Ø 200 mm 205 kg 135 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     4757-119369
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.201
EAN/GTIN:
     4021885058289
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Gehäuse aus stabilem Stahlblech, verzinkt-chromatiert. Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Vollgummireifen (schwarz). Rad mit Rollenlager und Nabenrohr im Rad. Stahlblechfelge mit Fadenschutz. Radachse verschraubt. Befestigung mit Anschraubplatte.
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 200 mm vollgummirad stahlfelge rollenlager, möbelrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS, BOCKROLLE, L410.B55.201, 4.02E+12, 408150018, 107943, 119369, 400000052, 275319, 31BVDJ200P07, 3000275319
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
68
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,35*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 11,43*
17 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 13,30*
1 Tag
153
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 13,81*
1
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
136594
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.