Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Nr.0126 Gr.42 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241299
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126042
EAN/GTIN:
     4030913126425
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 290 Rallyekombi kornblau 42. Flexibel bei jedem Handgriff. Die Rallyekombi BW 290 bietet neben den üblichen Extras eine große Farbvielfalt passend für alle Branchen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Größe:
42
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,59*
€ 36,37*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 37,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 37,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,39*
€ 38,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,44*
€ 40,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,83*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,38*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,32*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126098
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.