Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Nr.0121 Gr.25 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241877
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0121025
EAN/GTIN:
     4030913121253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
BW 290 Latzhose kornblau 25. Anpassungsfähig und umfangreich. Durch die zahlreichen Verstellmöglichkeiten im Bund und an den Trägern ist die Latzhose ideal für jede Körperform und -größe. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Größe:
25
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 22,24*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 22,61*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,85*
€ 25,04*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 25,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.