Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 270,Lochr.32mm Garn.,292/392mm,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1252604
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     74864
EAN/GTIN:
     4023149748646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Teilauszug · 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Anschlagseite: links und rechts · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Schreibtischcontainer für Holzmöbel · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochreihe: 32 mm · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Min. Einbautiefe mm: 730mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Teilauszug
Belastbarkeit:
25 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,984*
€ 11,184*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,2352*
€ 11,4052*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,81*
€ 13,09*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 9,86*
€ 14,20*
18 Tage
416
1
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 7,16*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 7,2783*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 6,7832*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 3,999*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 6,573*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 6,4782*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 7,3754*
Zubehör
Hettich
9011390
ab € 5,87*
Zubehör
Hettich
1045467
ab € 5,1032*
Zubehör
Hettich
1041576
ab € 1,72*
Zubehör
Hettich
9007204
ab € 1,78*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,1866*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,3841*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 4,5717*
Zubehör
Hettich
9111219
ab € 4,7483*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.