Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuf.l. Br.verst.b. Hängeregistraturrahmen Sys.a Top 2000,866 - 1038,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1252627
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1084129
EAN/GTIN:
     4023149030505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
• Ermöglicht die Herstellung beliebig breiter Büroschränke · Einfache Schrankplanung von Wand zu Wand · Auch für problemlose Nachrüstung vorhandener Schränke · Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren · Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60 · Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Seitenteil rechts · 1 Stück Seitenteil links · 2 Stück Mittelprofile · 4 Stück Verbindungsteile · Kantenschutz Hinweise: · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: · Maß X = 13 mm für Standardschränke · Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung Weitere technische Eigenschaften: · Außenbreite AB mm: 866 - 1038mm · Einbaubreite EB mm: 892 - 1082mm · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 400 mm · Komponenten: Hängeregistraturrahmen · Material: Stahl · Min. Einbaubreite: EB 892 - 1038 mm, EB 910 - 1082 mm · Min. Einbautiefe mm: 372mm · Mindestblendenhöhe: LR 32: 128mm / 2 HE LR 25: 125mm / 2,5 HE · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: schwarz · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
657
€ 6,99*
ab € 92,38*
€ 120,04*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 133,70*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 140,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 33,1179*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 33,6285*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0542*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0601*
Zubehör
Hettich
0075555
ab € 3,4728*
Zubehör
Hettich
1054808
ab € 67,87*
Zubehör
Hettich
1078965
ab € 61,48*
Zubehör
Hettich
9137686
ab € 0,1013*
Zubehör
Hettich
9208483
ab € 5,04*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,21*
Zubehör
Hettich
1054804
ab € 56,31*
Zubehör
Hettich
0077949
ab € 48,96*
Zubehör
Hettich
1054549
ab € 49,10*
Zubehör
Hettich
1054412
ab € 39,32*
Zubehör
Hettich
1073339
ab € 39,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.