Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz DIN3124 ISO2725-1 1/4Zoll SW 14mm 12KT UD-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1254697
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6226720
EAN/GTIN:
     4010886622674
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
PASSENDES ZUBEHÖR: Die 14 mm 12-kant Nuss ist die ideale Ergänzung für Ihren Werkzeugkoffer. Der Adapter mit Innenvierkantantrieb passt auf eine 1/4 Zoll Knarre und schont dank UD-Profil die Schraubköpfe. · HOCHWERTIGES MATERIAL: Die Nuss wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt · geschliffen und verchromt. Die tiefe Rändelung sorgt für eine gute Griffigkeit · auch bei öligen Händen oder mit Handschuhen. · EINFACHE ANWENDUNG: Der handbetätigte Einsatz mit Kugelfangrille ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und eignet sich z. B. für Arbeiten an LKW- und Autofelgen · ob in der Werkstatt oder privat. · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4″ UD-Profil 14 mm · Länge: 25 mm · Gewicht: 36 g · Artikelnummer: D 20 14 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatzlänge: 25mm · Einsatz-Ø 1: 19,7mm · Einsatz-Ø 2: 18mm · Einsatztiefe: 11mm · Gesamtbreite: 20mm · Gesamthöhe: 20mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,036kg · Sicherung: Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Schlüsselweite mm:
14 mm
Länge:
25 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,54*
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,57*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 6,59*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 6,63*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,82*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,57*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,41*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,06*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,44*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,99*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,84*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.