Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz IN 20 K 5 1/4Zoll SW 5mm 6KT verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1254703
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2219417
EAN/GTIN:
     4010886883358
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Handbetätigt · griffig gerändelt · Verchromt · Mit eingepresstem Stift · phosphatiert · Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20° · Chrom-Vanadium-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatzlänge: 37mm · Einsatz-Ø 1: 12mm · Einsatz-Ø Antrieb: 12mm · Gesamtschwenkwinkel: 15-20Grad · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,01kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 14,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Schlüsselweite mm:
5 mm
Länge:
37 mm
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
10 g
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Gesamtlänge:
37 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,84*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,03*
4 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,43*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,43*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,84*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,82*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,57*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,41*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,87*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,44*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,99*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,84*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.