Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz DIN3124 ISO2725-1 1Zoll SW 2 5/8Zoll UD-Profil verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1254729
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6177840
EAN/GTIN:
     4010886617786
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25 · ISO 1174 · mit Stiftsicherung · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 · Einsatzlänge: 88mm · Einsatz-Ø 1: 92,2mm · Einsatz-Ø 2: 59,5mm · Einsatztiefe: 44,5mm · Gesamtbreite: 92,2mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 1,813kg · Sicherung: Stiftsicherung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2.5/8 ″
Länge:
88 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
ISO 1174, DIN 3120 – D 25
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,78*
€ 106,67*
10 Tage
40
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 106,80*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,35*
€ 107,25*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,89*
€ 108,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 108,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,00*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,86*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.229,86*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.