Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz DIN3124 ISO2725-1 3/8Zoll SW 19/32Zoll UD-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1254832
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6233180
EAN/GTIN:
     4010886623312
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · geschliffen · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 · Einsatzlänge: 30mm · Einsatz-Ø 1: 21mm · Einsatz-Ø 2: 19,7mm · Einsatztiefe: 12,5mm · Gesamtbreite: 21mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,039kg · Sicherung: Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19/32 ″
Länge:
30 mm
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,69*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,78*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,85*
€ 9,80*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 9,88*
3 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 7,07*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 118,26*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.