Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz IKS 30 3 3/8Zoll Kreuz PH 3 verchromt/ brün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1254855
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6666960
EAN/GTIN:
     4010886666692
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl · brüniert · Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadium-Stahl · Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: 3 · Bezugsnorm der Abtriebsspitze: DIN ISO 8764-1 PH · Einsatz-Ø Antrieb: 19mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,07kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 23mm · Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
Weitere Informationen:
Größe:
(PH): 3
Länge:
55 mm
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0,07 kg
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Gesamtlänge:
55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, Nuss, Schraubendrehereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 13,38*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 10,53*
€ 13,66*
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 14,14*
10 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,26*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,25*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,51*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,92*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.