Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz DIN7422 3/8Zoll SW 1/4Zoll 6KT verchromt/ brün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1254862
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1193422
EAN/GTIN:
     4010886883723
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl · manganphosphatiert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatz-Ø Antrieb: 17,5mm · Gesamtbreite: 17,5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,049kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 19mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1/4 ″
Länge:
47 mm
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
49 g
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Gesamtlänge:
47 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 8,71*
4 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,73*
8 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,77*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,29*
€ 8,81*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,81*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,21*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,71*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,63*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,10*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,59*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,75*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,94*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.