Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 4150-50 9x12 5-50Nm f.Festeinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1256895
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7602180
EAN/GTIN:
     4002805415504
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmoment-schlüssel 10-50nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 Nm ohne Skala · Festeingestellter · auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk · Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse B · mit einem rückführbaren Prüfzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Robuste · lackierte Stahlrohr-Konstruktion · mit verzinkter Rechteckaufnahme (SE 9x12 mm bzw. 14x18 mm) · Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal · Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) · Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden · Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist · bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage) Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffbox · prüfpflichtig: ja · Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 22mm · Drehmoment (min.): 10Nm · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung · Einstecktiefe 1: 16mm · Festeinstellung: Ja · Gesamtbreite: 22mm · Höhe Aufnahme: 18,5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 194mm · Netto-Gewicht: 0,27kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Fangarretierung · Skalentyp: ohne · Stichmass: 17,5mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Militär, Energie, Maschinenbau, Service, Versorgungsunternehmen · Drehmoment (max.): 50Nm
Weitere Informationen:
Modell:
4150-50
Arbeitsbereich Nm:
50 Nm
Aufnahme mm:
9x12 mm
Länge:
246 mm
Typ:
Rechteckaufnahme
Marke:
GEDORE
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufn
Arbeitsbereich:
10-50 Nm
Gesamtlänge:
246 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,31*
€ 113,08*
8 Tage
31
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 113,28*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,72*
€ 113,75*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 91,26*
€ 114,60*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 115,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,03*
Ähnlich
Gedore
7112-10
ab € 30,71*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 31,05*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 29,90*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,39*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 61,55*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 30,94*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,40*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 25,18*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,37*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.985,50*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,24*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.