Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 7480-01 9x12 8-40Nm A-SE A+S Einfach-4KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1256922
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1427059
EAN/GTIN:
     4002805927281
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus · dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender · Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · Leicht · jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich · sehr werkstattfreundlich · Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden · Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen · ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen · Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden · Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik · Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede · Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch · Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten · Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug · Angenehme Einstellung durch formschönen · unverlierbaren Verstellknopf am Griffende · Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 · rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal · Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung · wo immer derselbe Wert angezogen werden muss · Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist · bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage) Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffbox · prüfpflichtig: ja · Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 40mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Drehmoment (min.): 8Nm · Drehmoment (min.) lbf·in: 70lbf·in · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung · Festeinstellung: Ja · Gesamtbreite: 35mm · Gesamthöhe: 30mm · Hebellänge Antriebsseite: 40mm · Hebellänge Griffseite: 321mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 302mm · Kopfbreite 1: 35mm · Kopfhöhe 1: 30mm · Netto-Gewicht: 0,95kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 17,5mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Railway, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 40Nm · Drehmoment (max.) lbf·in: 50lbf·in
Weitere Informationen:
Modell:
A-SE, A+S
Arbeitsbereich Nm:
40 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
50 lbf.in
Aufnahme mm:
9x12 mm
Länge:
361 mm
Typ:
Rechteckaufnahme
Marke:
GEDORE
Material:
Aluminiumlegierung
Skaleneinteilung:
5 Nm / 50
Arbeitsbereich:
8-40 Nm
Gesamtlänge:
361 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 344,59*
€ 402,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,33*
€ 405,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,73*
€ 412,12*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,02*
€ 412,12*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,28*
€ 414,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,12*
€ 490,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
7688630
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
7689010
ab € 30,18*
Ähnlich
Gedore
7692740
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
7692820
ab € 29,94*
Ähnlich
Gedore
7685880
ab € 31,56*
Ähnlich
Gedore
7687230
ab € 60,47*
Ähnlich
Gedore
7687900
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
2101645
ab € 33,66*
Ähnlich
Gedore
7698190
ab € 23,97*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 698,72*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.983,59*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,11*
Ähnlich
Gedore
2827743
ab € 47,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.