Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER A-SE A+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER A-SE A+S
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER A-SE A+S
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER A-SE A+S
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER A-SE A+S
Artikel-Nr.:
     5417B-p627947
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1427059
EAN/GTIN:
     4002805927281
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
• Festeingestellte DREMOMETER für die Serienfertigung, dort wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
Weitere Informationen:
Länge:
361
Daten protokollierbar:
Nein
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Länge (L, L1):
350 mm
Länge Drehmomentschlüssel:
350
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
302,0 mm
Antriebsform:
Vierkant
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Skaleneinteilung:
5 N·m / 50 lbf·in
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
16,5 mm
Gewicht kg:
0,950 kg
Entfernung Schraubenmitte bis Drehpunkt:
40 mm
Hersteller:
Gedore
Stichmaß (C, L):
17,5 mm
Höhe:
30
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max):
70-350 lbf·in
Breite:
35 mm
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
8-40 N·m
Antrieb:
Vierkant
Drehmoment (max.):
40
Gewicht Drehmomentschlüssel:
0,95
Messbereich N·m:
8 - 40
Antriebsgröße:
9 x 12
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Dremo, GEDORE, Rechteckaufnahme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 344,59*
€ 402,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,33*
€ 405,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,73*
€ 412,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,02*
€ 412,12*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,28*
€ 414,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,49*
€ 478,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
7688630
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
7689010
ab € 30,18*
Ähnlich
Gedore
7692740
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
7692820
ab € 29,94*
Ähnlich
Gedore
7685880
ab € 31,56*
Ähnlich
Gedore
7687230
ab € 60,47*
Ähnlich
Gedore
7687900
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
2101645
ab € 33,66*
Ähnlich
Gedore
7698190
ab € 23,97*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 698,72*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.983,59*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,11*
Ähnlich
Gedore
2827743
ab € 47,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.