Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel M 12 M12 5 St. FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257716
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050512
EAN/GTIN:
     4006209505120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Dübel M ist vor allem geeignet für die Befestigung von Maschinen · Schutzgittern und Schaltschränken in Vollbaustoffen. Marketingclaim: Der kraftvolle Nylonspreizdübel mit Messingkonus für metrische Gewinde. Vorteile: Das Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Gewindestangen und ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendbarkeit des Befestigungspunktes. Dadurch wird eine hohe Flexibilität erreicht. Durch den großen Außendurchmesser des Dübels wird eine großflächige Lasteinleitung in den Baustoff erreicht. Dies ermöglicht maximale Tragfähigkeit. Das hohe Aufspreizmaß des Dübels macht ihn unempfindlich gegenüber Baustofftoleranzen. Dies gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Topfeatures: Hohe Tragfähigkeit des Dübels durch einen großen Außendurchmesser. Einfache und sichere Montage: Hohes Aufspreizmaß macht unempfindlich gegenüber Baustofftoleranz. Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen. Oberflächenbündige Demontage möglich. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Vollbaustoff · Farbe: grau · Gewinde: M12 · Inhalt: 5 · Min. Verankerungstiefe: 65mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Drehmoment beim Verankern: 54Nm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
24 mm
Dübellänge:
65 mm
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe l = hef:
65 mm
Marke:
FISCHER
min. Verankerungstiefe hef:
65 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, Allzweckdübel, Dübel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
5
€ 6,40*
ab € 4,74*
€ 5,912*
3 Tage
200
5
€ 6,40*
ab € 4,83*
€ 6,022*
Lager 4757
7 Tage
36
5
€ 4,95*
ab € 4,7651*
€ 6,1651*
5
€ 4,90*
ab € 4,8608*
€ 6,2508*
5
€ 5,00*
ab € 4,856*
€ 6,316*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,1651*
€ 7,33647
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,9551*
€ 7,08657
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,8251*
€ 6,93187
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,6051*
€ 6,67007
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,7651*
€ 5,67047
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,7651* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 30,8255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.