Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II M20xL90mm 20/120 10 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257903
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045576
EAN/GTIN:
     4006209455760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer · Kabeltrassen · Konsolen im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton. Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Topfeatures: Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 277mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindelänge: 90mm · Gewindemaß (mm): 20mm · Inhalt: 10 · Installationsdrehmoment: 200Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 255mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 30mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 37 x 3mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 37mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 3mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 105 / 80mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 120mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 120 / 145mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
20 mm
Dübellänge:
277 mm
min. Verankerungstiefe:
105 mm
Gewinde:
M20 x 90 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Kopfprägung: R
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 7,7425*
€ 9,5125*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 7,817*
€ 9,517*
Lager 4757
270
10
€ 4,95*
ab € 7,9323*
€ 9,6823*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 9,087*
€ 11,107*
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 9,626*
€ 11,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,6823*
€ 11,52194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3323*
€ 11,10544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9323*
€ 9,43944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,823* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.