| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1258133 Herst.-Nr.: 510661 EAN/GTIN: 4048962102536 |
| |
|
| | |
| Der fischer Gipskartondübel GK RH ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK RH wird komplett mit Rundhaken geliefert. Dadurch ist er geeignet · um Bilder · Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Marketingclaim: Schnellste Montage in Gipskarton. Top Features: Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Setzwerkzeug wie eine Schraube demontieren. Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug. Geeignet für leichte Gegenstände. Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge. Komplett mit Rundhaken. Vorteile: Das beigepackte Setzwerkzeug vereint die Funktionen Bohren und Dübel setzen. Es ermöglicht somit eine einfache und schnelle Montage. Das scharfe · selbstschneidende Gewinde des GK ermöglicht eine sichere · formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Der GK kann mit unterschiedlichsten Schrauben · Haken und Ösen verwendet werden. Dies eröffnet ein breites Anwendungsgebiet. Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Eindrehwerkzeug wie eine Schraube demontieren. Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt. Somit ist der GK auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar. Weitere technische Eigenschaften: · Plattenstärke: 24mm · Baustoff: Plattenbaustoff · Farbe: grau · Inhalt: 5 · Min. Plattendicke: 9,5mm · Min. Verankerungstiefe: 22mm · Profi / DIY: DIY · Schraubhakenabmessung: 4,3 x 46mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja Weitere Informationen: | | Dübellänge l: | 22 mm | Ausführung: | mit Haken | min. Dicke bis zur ersten Tragschicht t: | 40 mm | Marke: | FISCHER | Material: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,18* | € 3,18* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,16* | € 3,49* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,44* | € 3,51* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,60* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 3,26* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|