Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GK RH mit Rundhaken K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Gipskartondübel GK RH mit Rundhaken K
Fischer Gipskartondübel GK RH mit Rundhaken K
Fischer Gipskartondübel GK RH mit Rundhaken K
Fischer Gipskartondübel GK RH mit Rundhaken K
Fischer Gipskartondübel GK RH mit Rundhaken K
Fischer Gipskartondübel GK RH mit Rundhaken K
Fischer Gipskartondübel GK RH mit Rundhaken K
Artikel-Nr.:
     5417F-p266251
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510661
EAN/GTIN:
     4048962102536
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubhaken
Der Fischer Gipskartondübel GK RH ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der Fischer GK RH wird komplett mit Rundhaken geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Dübellänge:
22
Verankerungstiefe:
22
Schraubendurchmesser:
4,3 x 46 mm
min. Verankerungstiefe:
22
min. Plattendicke:
9,5
max. Dicke Anbauteil:
24
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Farbe:
grau
Abstandsmontage:
Nein
GTIN (EAN-Code):
4048962102536
Anzahl je Karte:
5 x Gipskartondübel GK, 5 x Rundhaken 4,3 x 46, 1 x Setzwerk
Bruttogewicht:
41,7 g
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, GR, I
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
mit Haken
Weitere Suchbegriffe: gipskartonanker fischer, gipskartondübel, Fischer, GK, RH, mit, Rundhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,19*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,45*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,48*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,78*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,60*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.