Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1258334 Herst.-Nr.: 048778 EAN/GTIN: 4006209487785 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Hochleistungsanker FH II B mit Gewindebolzen ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert · dass sich der Anker mitdreht · und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II B mit Gewindebolzen bestens geeignet · um in gerissenem und ungerissenem Beton Gitter · Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen. Marketingclaim: Der Durchsteckanker mit Gewindebolzen für Befestigungen mit anspruchsvollem Design in gerissenem Beton. Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Die praktische Befestigung mittels Gewindebolzen und Mutter ermöglicht die Demontage des Anbauteils. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt. Topfeatures: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch bei Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2). Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit und weniger Befestigungspunkte. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 150mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 10mm · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 25 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 140mm · Min. Verankerungstiefe: 70mm · Nutzlänge: 50mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung, Seismik, VdS Anerkennung, Brandschutz-Klassifizierung, FM (Factory Mutual), ICC - ES Zulassung · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 25 x 3mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø: | 15 mm | Dübellänge: | 150 mm | Gewinde: | M10 | ETA Zulassung: | Ja | Marke: | FISCHER | Ausführung: | Anker mit Gewindebolzen, für gerissenem und ungerissenem Bet | Schlüsselweite: | 17 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,027* | € 4,957* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,9846* | € 5,6346* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,8571* | € 5,9471* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,97* | € 6,07* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 5,1319* | € 6,2419* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|