Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88592 B 15X50 GAL VZ Fischer-Hochleistungsanker aus Stahl, FH II -B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R88592_AK.JPG
R88592_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88592 B 15X50 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88592 B 15X50 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4006209487785
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Artikel 88592 Stahl FH II-B galvanisch verzinkt FISCHER Hochleistungsanker FH II-B mit Mutter und Gewindebolzen - Abmessung: FH II 15/ 50 B VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 15.00 Form: FH II-B Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88592 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15.00
Form:
FH II-B
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88592
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, fischer hochleistungsanker fh ii 12/50 sk, hochleistungsanker fh ii-b, hochleistungsanker fischer, 501R88592 B 15X50 GAL VZ, R88592 B 15X50 GAL VZ
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18125
25
€ 6,40*
ab € 3,814*
€ 4,734*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,8771*
€ 5,9971*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,402*
€ 6,0455*
Lager 8670
325
25
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,12*
2 Tage
315
25
€ 5,59*
ab € 5,1119*
€ 6,2919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.