Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsmörtel FIS VS 300 T K f. d. Verwendung im Mauerwerk FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1258809
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     502493
EAN/GTIN:
     4048962013665
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Mischer für 2k-Klebstoffe
Der fischer Injektionsmörtel FIS VS ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten · wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Der FIS VS ist in einer Vielzahl von Systemen zugelassen und bietet damit garantierte Sicherheit für nahezu jedem Anwendungsfall. Ein umfangreiches · abgestimmtes Zubehörsortiment steigert die große Flexibilität des FIS VS. Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden. Weitere technische Eigenschaften: · ETA-Zulassung: Ja · Profi / DIY: DIY · Sprachen auf Kartusche: DE · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Kartusche
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mörtel, injektionsmörtel fischer, injektionsmörtel, Chemische Befestigung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,14*
€ 25,03*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 25,22*
13 Tage
9
1
€ 6,29*
ab € 21,15*
€ 28,29*
2 Tage
30
3
€ 6,40*
ab € 23,66*
€ 31,22*
Lager 4757
27
3
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 33,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 101,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.