Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D6xL35mm 50 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1259745
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077888
EAN/GTIN:
     4006209778883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton · aber auch in Porenbeton · in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten · Gardinenschienen · leichte Schränke und Sockelleisten befestigen. Marketingclaim: Der universelle Nylondübel für alle Baustoffe. Vorteile: Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Topfeatures: Dübel hält in allen Baustoffen. Leichtes Einführen durch Anbauteil hindurch in Bohrloch. Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt. Hochwertige Qualität aus Nylon. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Inhalt: 50 · Min. Plattendicke: 9,5mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Schrauben-Ø:
4,0 - 5,0 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0651*
€ 0,0995*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0708*
€ 0,1015*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0688*
€ 0,1027*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07244*
€ 0,10364*
1 Tag
5550
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0738*
€ 0,1055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.