Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D12xL70mm K 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259767
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077849
EAN/GTIN:
     4006209778494
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Marketingclaim: Der universelle Nylondübel für alle Baustoffe. Top Features: Dübel hält in allen Baustoffen. Hochwertige Qualität aus Nylon. Leichtes Einführen durch Anbauteil hindurch in Bohrloch. Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt. Vorteile: Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. · Inhalt 8000 237 576: 4 x Universaldübel UX 6 x 35R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 53 Inhalt 8000 237 577: 4 x Universaldübel UX 8 x 50R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Farbe: grau · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Hochlochziegel: Ja · Geeignet für Kalksandstein: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Geeignet für Porenbeton: Ja · Geeignet für Spanplatte: Ja · Geeignet für Vollziegel: Ja · Inhalt: 4 · Min. Verankerungstiefe: 70mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Dübellänge:
70 mm
min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Schrauben-Ø:
8,0 - 10,0 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,58*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,80*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,83*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,87*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,17*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
77851
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77855
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077848
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077854
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77850
ab € 1,68*
Ähnlich
fischer
077846
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077852
ab € 1,67*
Ähnlich
fischer
077847
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
077853
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.