Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 12 x 70 K ohne Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Universaldübel UX 12 x 70 K ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 12 x 70 K ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 12 x 70 K ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 12 x 70 K ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 12 x 70 K ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 12 x 70 K ohne Rand
Fischer Universaldübel UX 12 x 70 K ohne Rand
Artikel-Nr.:
     5417F-171876
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077849
EAN/GTIN:
     4006209778494
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der Fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton und Mauerwerk. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Verankerungstiefe:
70
Spanplattenschrauben:
8 - 10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Dübeldurchmesser:
12
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Schrauben:
nein
Durchmesser:
12
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209778494
Anzahl je Karte:
4 x UX 12 x 70
min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, fischer universaldübel 12x70, spreizdübel fischer, spreizdübel, NYLON-12-70 K SB-KARTE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,58*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,80*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,83*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,87*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,17*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
77851
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77855
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077848
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077854
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77850
ab € 1,68*
Ähnlich
fischer
077846
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077852
ab € 1,67*
Ähnlich
fischer
077847
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
077853
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.