Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H395xB480xT600mm grau/blau 3 Schubl.1x90,2x120mm Einfachausz.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278929
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-3A.11
EAN/GTIN:
     4040376900791
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90, 2 x 120 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
3
Tiefe:
600 mm
Höhe:
395 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,83*
€ 350,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,69*
€ 350,18*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,67*
€ 356,55*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 292,82*
€ 357,38*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,70*
€ 359,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,30*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,81*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,25*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.