Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H395xB480xT600mm grau/blau 3 Schubl.1x90,2x120mm Einfachausz.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9141456319
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-3A.11
EAN/GTIN:
     4040376900791
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90, 2 x 120 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
3
Tiefe:
600 mm
Höhe:
395 mm
Marke:
RAU
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,83*
€ 350,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,69*
€ 350,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,67*
€ 356,55*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 292,82*
€ 357,38*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,70*
€ 359,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,72*
€ 381,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,30*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,81*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,25*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.