Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer HK0500 Leistung 550W Schlagzahl 2000-3500 1/min f.SDS-PLUS Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1283986
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HK0500
EAN/GTIN:
     0088381028066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten. Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Motorleistung 550 W · Einzelschlagstärke 1,8 J. 12-fache Meißelverstellung. Schlagzahl einstellbar zwischen 2.000 und 3.500 min-1. Leistungsaufnahme 550 W · (Leerlauf-)Schlagzahl 2000 - 3500 min⁻¹ · Einzelschlagstärke 1,8 J · Passend für SDS-PLUS 1 · Länge des Netzkabels 5,0 m · Schallleistungspegel (LWA) 94 dB(A) · Schalldruckpegel (LpA) 83 dB(A) · K-Wert Geräusch 3 dB(A) · Meißeln mit Seitengriff 9,5 m/s² · K-Wert Vibration 1,5 m/s² · Gewicht ohne Kabel 3,2 kg · Produktabmessung (L x B x H) 468 x 83 x 174 mm · 824523-2 Transportkoffer 1 · A-30483 Breitmeißel 1 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,2kg · Netzspannung: 230V · Schlagzahl: 3500min-¹ · prüfpflichtig: ja · Höhe: 345 mm · Breite: 135 mm · Länge: 535 mm · Sortiment: Maschinen · max. Schlagzahl: 3500 min-1 · Maschinengewicht: 3,2 kg
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
550 W
Einzelschlagenergie:
1,8 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Makita Ersatzteile, elektro-abbruchhammer makita, elektro abbruchhammer, Abbruchhammer, Meißelhammer, Meißelhämmer, Schlaghammer, Stemmhammer, Stemmhämmer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,10*
€ 294,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 262,08*
€ 300,50*
€ 4,90*
ab € 264,76*
€ 303,77*
Frei Haus
ab € 290,00*
€ 328,92*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,69*
€ 329,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,92*
€ 392,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,40*
€ 356,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,69*
€ 347,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.