Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Oberflächensanierer, 550 W, SDS-plus, 1,8 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Oberflächensanierer, 550 W, SDS-plus, 1,8 J
Makita Oberflächensanierer, 550 W, SDS-plus, 1,8 J
Makita Oberflächensanierer, 550 W, SDS-plus, 1,8 J
Makita Oberflächensanierer, 550 W, SDS-plus, 1,8 J
Artikel-Nr.:
     5417B-42831
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381028066
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Handliches, leichtes Gerät zum Meißeln

- Leichter Meißelhammer
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Mit elektronischer Schlagzahlregulierung
- Meißelverstellung bei eingestecktem Werkzeug möglich
- Selbstabschaltende Kohlen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme
- D-Griff für leichte Handhabung und optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht:
3,1 kg
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
max. Schlagzahl:
3500
Hersteller:
Makita
Maschine:
Ja
max. Einzelschlagenergie:
1,8 J
Schlagenergie:
1,8 J
Spannung:
230 V
Kabellänge:
5 m
Leistungsaufnahme:
550 W
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,10*
€ 294,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 262,08*
€ 300,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 264,76*
€ 303,77*
Frei Haus
ab € 290,00*
€ 328,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,69*
€ 329,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.