Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SDS-Plus-Stemmhammer 550W 1.8 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y947362
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HK0500
EAN/GTIN:
     0088381028066
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten. Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 1,8 J. 12-fache Meißelverstellung. Schlagzahl einstellbar zwischen 2.000 und 3.500 min-1.
Weitere Informationen:
Leistung:
550 W
Höhe:
174 mm
Länge:
468 mm
Breite:
83 mm
Gewicht:
3.2 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
3500 /min
Schlagenergie max.:
1.8 J
Produkt-Art:
Stemmhammer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 262,32*
€ 297,45*
€ 4,90*
ab € 274,69*
€ 312,45*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 277,12*
€ 313,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 290,91*
€ 327,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 328,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.