Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 8.8
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 8.8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338100040022
EAN/GTIN:
     4043952264867
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 22mm· Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 12x22, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000173727
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0233*
2 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0177*
€ 0,0245*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,016*
€ 0,0247*
7 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0249*
7 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0185*
€ 0,0256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.