Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M16x 130 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1326694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069128000160130
EAN/GTIN:
     4043952486443
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06912.800
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 6912
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 2,2535*
€ 3,0112*
6 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 2,4475*
€ 3,0675*
Lager 4757
383
25
€ 4,95*
ab € 2,458*
€ 3,108*
8 Tage
425
25
€ 7,99*
ab € 2,5097*
€ 3,1597*
2 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 2,4997*
€ 3,1597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,108*
€ 3,69852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,048*
€ 3,62712
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,928*
€ 3,48432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,748*
€ 3,27012
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.