Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 16x 60 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1329719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079780010160060
EAN/GTIN:
     4043952532850
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 16 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen
Form:
Ausführung A
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7978
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978 16x60, kegelstift ohne din, din 7978 a14x60, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 1,1555*
€ 1,6758*
5 Tage
160
10
€ 4,90*
ab € 1,255*
€ 1,715*
Lager 4757
144
10
€ 5,49*
ab € 1,2663*
€ 1,7363*
7 Tage
160
10
€ 7,99*
ab € 1,265*
€ 1,745*
1 Tag
112
10
€ 5,59*
ab € 1,2764*
€ 1,7664*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,7363*
€ 2,0662
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,7163*
€ 2,0424
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6563*
€ 1,971
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5763*
€ 1,8758
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,5063*
€ 1,7925
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,2663*
€ 1,5069
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2663* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 17,363* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.