Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 16x 60 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079780010160060
EAN/GTIN:
     4043952532850
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 16 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen
Form:
Ausführung A
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7978
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978 16x60, kegelstift ohne din, din 7978 a14x60, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,1455*
€ 1,6858*
5 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 1,245*
€ 1,725*
8 Tage
170
10
€ 7,99*
ab € 1,265*
€ 1,755*
Lager 4BULW
105
10
€ 5,59*
ab € 1,2864*
€ 1,7664*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2003*
€ 1,7791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7664*
€ 2,10202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7364*
€ 2,06632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6764*
€ 1,99492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5964*
€ 1,89972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5264*
€ 1,81642
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2864*
€ 1,53082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.