Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7978 A 16X60 Kegelstift, mit Innengewinde, Ausführung A, Stahl, A 16x60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07978_AK.JPG
D07978_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7978 A 16X60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7978 A 16X60
EAN/GTIN:
     4043952532850
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 16 x 60 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ausführung A Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7978 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
Ausführung A
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7978
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978 16x60, kegelstift ohne din, din 7978 a14x60, DIN7978 A 16X60, 501DIN7978 A 16X60
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 1,1555*
€ 1,6758*
Lager 8670
160
10
€ 4,90*
ab € 1,255*
€ 1,715*
3 Tage
144
10
€ 5,49*
ab € 1,2663*
€ 1,7363*
7 Tage
160
10
€ 7,99*
ab € 1,265*
€ 1,745*
1 Tag
112
10
€ 5,59*
ab € 1,2764*
€ 1,7664*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,645*
€ 1,95755
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.