Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 16x 60 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000214812
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79780010160060
EAN/GTIN:
     4043952532850
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Weitere Informationen:
Gewicht:
85 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Hauptmerkmal:
A 16 x 60
Ausführung:
Stahl Kegel 1:50
Artikellangtext:
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 16 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07978.001
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,1455*
€ 1,6858*
5 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 1,245*
€ 1,725*
Lager 8760
170
10
€ 7,99*
ab € 1,265*
€ 1,755*
2 Tage
105
10
€ 5,59*
ab € 1,2864*
€ 1,7664*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2003*
€ 1,7791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.