Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenauszug 90° Cargo IQ plus,Cargo IQ Plus 90°,verchromt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335839
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9077616
EAN/GTIN:
     4023149015731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Links oder rechts einsetzbar · Belastbarkeit 10 kg · Lichte Mindestkorpusmaße: Breite 148 mm Tiefe 290 mm Höhe 548 mm · Oberer Korb höhenverstellbar · Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System und Einlegeboden bitte separat bestellen · Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Küchen, Bäder und Hauswirtschaftsräume · Breite mm: 112mm · Höhe mm: 548mm · Material: Stahl · Oberfläche: verchromt · Tiefe: 290mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innenauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,496*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 68,8496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 842,006*
€ 1.001,98714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 832,512*
€ 990,68928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 791,328*
€ 941,68032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,924*
€ 895,97956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 737,406*
€ 877,51314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 688,496*
€ 819,31024
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9066464
ab € 273,38*
Sonstiges
Hettich
9047392
ab € 124,374*
Sonstiges
Hettich
9047393
ab € 124,444*
Sonstiges
Hettich
9047180
ab € 124,424*
Sonstiges
Hettich
9047181
ab € 124,624*
Sonstiges
Hettich
9047281
ab € 124,734*
Sonstiges
Hettich
9047282
ab € 124,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.