Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1950xB930xT400mm schwarzgrau 4 Fbd.o.Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9101484533
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-000 7021
EAN/GTIN:
     4025314774177
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
H 1950 x B 930 x T 400 mm · mit 4 Fachböden in Korpusfarbe, verstellbar im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
930 mm
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 327,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 329,48*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,33*
€ 334,32*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,20*
€ 337,41*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,38*
€ 363,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P
291701
ab € 74,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.