Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 3-strängig,Güte 8 L1000xS6mm Trgf.2360/1700kg CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1340631
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     9113445771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
3-strängig, Güteklasse 8 · nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
23 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
2360 kg
Kranöse licht:
mm mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
1700 kg
Ausführung:
3-strängig, Güteklasse 8
Aufhängekopf:
135 x 75 mm
Kettenstärke:
6 mm
Marke:
CADENA
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör, Kranketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445755
€ 95,27*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445757
€ 147,47*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445751
€ 62,42*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445753
€ 77,54*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445765
€ 185,85*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445767
€ 284,21*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445761
€ 119,00*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445763
€ 150,29*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445785
€ 356,41*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445787
€ 554,63*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445781
€ 231,78*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445783
€ 291,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.