Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 2-strängig,Güte 8 L1000xS13mm Trgf.7500/5300kg CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-983162
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     9113445767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
2-strängig, Güteklasse 8 · nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
45 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
7500 kg
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
5300 kg
Ausführung:
2-strängig, Güteklasse 8
Aufhängekopf:
180 x 100 mm
Kettenstärke:
13 mm
Marke:
CADENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 2 strang, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445755
ab € 83,24*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445757
ab € 130,64*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445751
ab € 52,55*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445753
ab € 67,25*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445775
ab € 249,99*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445777
ab € 391,92*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445771
ab € 158,30*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445773
ab € 200,53*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445785
ab € 333,14*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445787
ab € 521,38*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445781
ab € 210,40*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445783
ab € 268,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.