Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 1-strängig,Güte 8 L1000xS10mm Trgf.3150kg CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-983155
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     9113445755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
1-strängig, Güteklasse 8 · nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3150 kg
Maulweite Lasthaken:
31 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Ausführung:
1-strängig, Güteklasse 8
Aufhängekopf:
135 x 75 mm
Kettenstärke:
10 mm
Marke:
CADENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445765
ab € 166,66*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445767
ab € 262,26*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445761
ab € 105,93*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445763
ab € 134,04*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445775
ab € 248,98*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445777
ab € 392,31*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445771
ab € 157,21*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445773
ab € 199,77*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445785
ab € 332,09*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445787
ab € 521,89*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445781
ab € 210,86*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445783
ab € 268,09*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445700
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.