Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1000xH900mm lichtblau Inh.0,90 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340892
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 90 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462008014
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,90 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
100 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, kippbehälter bauer, stapelbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,87*
€ 359,55*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,82*
€ 361,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 303,55*
€ 362,28*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,40*
€ 363,94*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,82*
€ 366,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 90
ab € 167,85*
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 257,72*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 307,72*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.