Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1000xH900mm lichtblau Inh.0,90 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9121443017
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 90 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462008014
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,9 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
100 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer, kippbehälter, Kastenwagen, Muldenkipper, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,72*
€ 365,09*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,21*
€ 367,62*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 303,92*
€ 367,96*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,62*
€ 369,70*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,58*
€ 371,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,58*
€ 421,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 90
ab € 167,95*
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 258,26*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 308,46*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.