Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L800xB500xH500mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1341418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M1751-05-01
EAN/GTIN:
     4251572704353
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrmaß B2: 360mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Stapelhöhe H1: 500mm · Einfahrmaß L2: 660mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
41 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 201,31*
€ 250,43*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,74*
€ 287,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 291,14*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 274,8592*
€ 318,8492*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,08*
€ 331,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,62*
€ 394,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 183,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 175,21*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 225,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 211,01*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 216,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 204,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 215,22*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 202,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-42
ab € 268,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.