Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø450xH900mm 120l smaragdgrün offene Form VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342202
Herst.-Nr.:
     1000
EAN/GTIN:
     4030695010004
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus Stahlblech · für 120-Liter-Kunststoff- oder -Papiersäcke · gelochter Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes · Höhe 900 mm · Ø 450 mm · Gewicht 11 kg · offene Form Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 11kg · Ausführung: offene Form · Ø: 450mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
smaragdgrün, RAL 6001
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler 120 liter stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,10*
€ 134,08*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 136,27*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,72*
€ 137,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 137,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 140,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,99*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,02*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,02*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,39*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,62*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,82*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,30*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.