Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø450xH900mm 120l enzianblau offene Form VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342209
Herst.-Nr.:
     10081
EAN/GTIN:
     4030695100811
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus Stahlblech · für 120-Liter-Kunststoff- oder -Papiersäcke · gelochter Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes · Höhe 900 mm · Ø 450 mm · Gewicht 11 kg · offene Form Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 11kg · Ausführung: offene Form · Ø: 450mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,09*
€ 133,51*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 135,02*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,09*
€ 136,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 136,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,23*
€ 139,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,01*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,56*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.